HAGER - Kit equipamientos verticales 300x600mm X160 mando directo - UC011H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC011H
Ref.Sonepar
107943
EAN
3250616133167
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
1
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí
Kit de equipamiento vertical para interruptor x160 con unas dimensiones de 300x600mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 105mm y 2 tramos a lo ancho. Así, este kit de equipamiento vertical con clase I cuenta con mando directo. Además, el accesorio se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Junto este kit, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.


