HAGER - Kit equipamientos verticales 300x800mm X160 mando directo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 1
Extensión posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC012H
Ref.Sonepar
126317
EAN
3250616133174
Altura:
300 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
1
Extensión posible:
sí
Kit de equipamiento vertical para interruptor x160 con unas dimensiones de 300x800mm. Este accesorio para armarios quadro4/5/plus se caracteriza por disponer de una profundidad, ya instalado, de 1000mm y ° tramo a lo ancho. Así, este kit de equipamiento vertical con clase I cuenta con mando directo. Además, el accesorio se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece el producto en diferentes dimensiones. Junto este kit, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


