HAGER - Kit escuadras fijaciones perfil aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 25 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC861E
Ref.Sonepar
223833
EAN
3250616110427
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
25 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


