HAGER - Kit fijaciones tabiques hueco caja empotrable golf VF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Anchura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ696N
Ref.Sonepar
132066
EAN
3250616655638
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
17.5 mm
Altura:
67 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


