HAGER - Kit int.mando rot. HA, 1600A, 800x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 196 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC686HA
Ref.Sonepar
1309642
EAN
3250616379251
Altura:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
196 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Distancia de fila:
600 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


