HAGER - KIT INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA P250 (X2) 300X500M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 110 mm
Con cubierta / tapa - sí
Placa de cubierta de plástico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UK22LH1
Ref.Sonepar
1012314
EAN
3250616211360
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
110 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Placa de cubierta de plástico:
sí
Compatible para desconector de conmutación:
sí
Equipado con desconector de conmutación compacto:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Equipado con interruptor de potencia:
no
Compatible para interruptor de tensión nula:
no
Equipado con interruptor de tensión nula:
no
Compatible para inversor:
no
Equipado con inversor:
no
Corriente nominal de funcionamiento:
250 A
Número de conmutadores:
2
Con terminal auxiliar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


