HAGER - Kit junta estanqueidad para interruptor pulsador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de sellado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10107100
Ref.Sonepar
111588
EAN
4011334272854
Tipo de accesorio:
Juego de sellado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Kit de sellado para interruptor/pulsador K.1, K.5 y Q.1. Este producto se aplica sobre mandos e indicadores tales como aplicaciones KNX como pulsadores de un elemento o de grupo de un elemento, conmutador/conmutador cruzado e interruptor de desconexión de dos polos y 10AX, o para pulsadores basculantes en salas húmedas mediante empotrado. Se presenta en color transparente, color independiente a las series de diseño perteneciendo en este caso a la Berker K.x/Q.x, y con un elemento de fijación para enroscado con calificación IP44 en la escala de protección frente a agentes externos.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


