HAGER - Kit montaje interruptor automático P630 vertical quadro 4/5/plus 600x400mm con mando motor (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC464PM
Ref.Sonepar
940685
EAN
3250616378087
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit montaje interruptor automático P630 vertical quadro 4/5/plus. Este accesorio dispone de unas dimensiones de 600x400mm y se caracteriza por contar con mando motorizado. Así, junto a este producto, la marca ofrece sistemas que están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


