HAGER - Kit montaje pared VEGA-D para caja superficie - FD00F2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 24 mm
Altura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD00F2
Ref.Sonepar
585097
EAN
3250617860284
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
24 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
3 mm
Kit de montaje en pared para cajas de superficie. Así, este kit se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


