HAGER - Kit montaje vertical 3 interruptor 4P/3P P630 quadro 5/plus 800x400mm - UC484PD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 400 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC484PD
Ref.Sonepar
708990
EAN
3250616378148
Altura:
400 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit montaje vertical 3 interruptor 4P/3P P630 quadro 5/plus con unas dimensiones de 800x400mm. Así, junto a este producto, la marca ofrece sistemas que están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


