HAGER - KIT PARA 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO P630 MONTAJE VERTICAL QUADROEVO 600X400MM - UC464PN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 188 mm
Número de carriles DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
47 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC464PN
Ref.Sonepar
1122817
EAN
3250616378551
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
188 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Distancia de fila:
400 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


