HAGER - KIT PARA 2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICO P630 MONTAJE VERTICAL QUADROEVO 800X300MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 188 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC483PRN
Ref.Sonepar
1065631
EAN
3250616378599
Altura:
300 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
188 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Distancia de fila:
300 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


