HAGER - KIT PARA 3 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS P630 MONTAJE VERTICAL QUADROEVO 800X400MM - UC484PDN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 400 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 188 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC484PDN
Ref.Sonepar
1040324
EAN
3250616378612
Altura:
400 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
188 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Distancia de fila:
400 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


