HAGER - KIT PARA 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO P250 MONTAJE VERTICAL QUADROEVO 800X300MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 298 mm
Anchura - 798 mm
Profundidad - 188 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC283PDN
Ref.Sonepar
948361
EAN
3250616377714
Altura:
298 mm
Anchura:
798 mm
Profundidad:
188 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. Armarios quadroKit para 4 interruptor automático P250 montaje vertical Quadroevo 800x300mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


