HAGER - Kit para aparamenta modular 250x450mm 3x10 módulos para armarios Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 450 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 110 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UD31B3
Ref.Sonepar
41332
EAN
0000000000000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
450 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
110 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
30
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


