HAGER - Kit para aparamenta modular 500x150mm 24 módulos para armarios Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 125 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UD12B3
Ref.Sonepar
297706
EAN
3250616141131
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
125 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


