HAGER - Kit para aparamenta modular 500x225mm 24 módulos para armarios Univers - UD12B4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 225 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 125 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD12B4
Ref.Sonepar
44982
EAN
3250616141148
Altura:
225 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
125 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


