HAGER - Kit para conmutador mando motorizado HICXXA 300x600mm - UC311S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC311S
Ref.Sonepar
885549
EAN
3250616110120
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Kit de equipamiento con unas dimensiones de 300x600mm. Este kit dispone de conmutador mando motorizado HICxxA (160 A) para armarios Q/plus. Así, el accesorio está disponible en diferentes dimensiones. Además, junto este kit, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


