HAGER - Kit para interruptor automático X160 para armario ancho 400mm - FL371A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 400 mm
Número de carriles DIN - 1
Distancia de fila - 300 mm
Extensión posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL371A
Ref.Sonepar
492070
EAN
3250610671276
Altura:
300 mm
Anchura:
400 mm
Número de carriles DIN:
1
Distancia de fila:
300 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Kit para interruptor automático serie h3 con una alto y ancho de 300x400mm. Así, este kit para armarios Orion está fabricado en acero de color gris claro y cuenta con el grado de protección IP30. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.


