HAGER - Kit para interruptor de maniobra HA400 600x500mm armarios Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 125 mm
Con cubierta / tapa - sí
Placa de cubierta de plástico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UK42T1
Ref.Sonepar
259235
EAN
3250616210639
Altura:
600 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
125 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Placa de cubierta de plástico:
sí
Compatible para desconector de conmutación:
sí
Equipado con desconector de conmutación compacto:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Equipado con interruptor de potencia:
no
Compatible para interruptor de tensión nula:
no
Equipado con interruptor de tensión nula:
no
Compatible para inversor:
no
Equipado con inversor:
no
Corriente nominal de funcionamiento:
630 A
Número de conmutadores:
1
Con terminal auxiliar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


