HAGER - Kit PW1 1600A 4P,mont.fijo,qevo,400x600

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Kit PW1 1600A 4P,mont.fijo,qevo,400x600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 598 mm

  • Profundidad - 200 mm

  • Número de carriles DIN - 0

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC6644PW1

Ref.Sonepar

1211587

EAN

3250610026540

Altura:

400 mm

Anchura:

598 mm

Profundidad:

200 mm

Número de carriles DIN:

0

Número de separaciones modulares por carril DIN:

0

Distancia de fila:

0 mm

Extensión posible:

no

Con busbar:

no

Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER