HAGER - Kit PW1 1600A 4P,mont.fijo qevo,400x800

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Kit PW1 1600A 4P,mont.fijo qevo,400x800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 798 mm

  • Profundidad - 200 mm

  • Número de carriles DIN - 0

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC6844PW1

Ref.Sonepar

1305894

EAN

3250610026557

Altura:

400 mm

Anchura:

798 mm

Profundidad:

200 mm

Número de carriles DIN:

0

Número de separaciones modulares por carril DIN:

0

Distancia de fila:

0 mm

Extensión posible:

no

Con busbar:

no

Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A,4P,montaje fijo,quadro evo,400x800mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER