HAGER - Kit recambio fijación pared hueca para caja golf
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit fijación pladur
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Anchura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ405N
Ref.Sonepar
84626
EAN
3250616666405
Tipo de accesorio:
Kit fijación pladur
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
18 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
27 mm
Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables. Así, junto a este accesorio, la serie VB ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


