HAGER - Kit tapa ciega 250x225mm para armarios Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 225 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD11F4
Ref.Sonepar
44981
EAN
3250616141643
Altura:
225 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
110 mm
Kit tapa ciega para armarios Univers con unas dimensiones de 250x225mm. Así, junto a este kit, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


