HAGER - Kit tapa ciega 500x150mm para armarios Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 110 mm
Cubierta de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD12F1
Ref.Sonepar
863368
EAN
3250616141650
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
110 mm
Cubierta de color:
Blanco
Kit tapa ciega para armarios Univers con unas dimensiones de 500x150mm. Así, junto a este kit, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


