HAGER - Kit tapa ciega 500x75mm para toma de tierra quick connect para armarios Univers - UD02F2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 75 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 110 mm
Cubierta de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD02F2
Ref.Sonepar
40456
EAN
3250616141629
Altura:
75 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
110 mm
Cubierta de color:
Blanco
Kit tapa ciega para toma de tierra quick connect para armarios Univers con unas dimensiones de 500x75mm Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


