HAGER - Kit tapa ciega extremo 250x75mm para armarios Univers - UD01F1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 75 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 110 mm
Cubierta de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD01F1
Ref.Sonepar
157706
EAN
3250616141599
Altura:
75 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
110 mm
Cubierta de color:
Blanco
Kit tapa ciega extremo para armarios Univers con unas dimensiones 250x75mm. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


