HAGER - Kit tapa ciega extremo 500x75mm para armarios Univers
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 110 mm
Cubierta de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD02F1
Ref.Sonepar
40874
EAN
3250616141612
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
110 mm
Cubierta de color:
Blanco
Kit tapa ciega extremo para armarios Univers con unas dimensiones de 500x75mm Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


