HAGER - Kit unión lateral entre zócalos, q evo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Apto para ventilación/desaireación - no
Anchura - 105 mm
Altura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN430E
Ref.Sonepar
1276642
EAN
3250610190593
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Apto para ventilación/desaireación:
no
Anchura:
105 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
60 mm
Kit de unión lateral entre zócalos, quadro evo
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


