HAGER - Kit unión,univers,horizontal IP44/54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 110 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 60 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ737B
Ref.Sonepar
1209000
EAN
3250612779161
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
110 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
60 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
9010
Kit de unión,univers,horizontal para armarios IP44/54
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


