HAGER - Kit uniones 2 armarios horizontales altura 1050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 76.3 mm
Altura - 1050 mm
Profundidad - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC124
Ref.Sonepar
43035
EAN
3250612531240
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
76.3 mm
Altura:
1050 mm
Profundidad:
58 mm
Kit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 1050mm de alto. Para unir dos armarios horizontalmente y cuenta con protección clase I. Además, este mecanismo se enmarca dentro de la gama Serie quadro4, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


