HAGER - Kit uniones 2 armarios horizontales altura 1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 76.3 mm
Altura - 1200 mm
Profundidad - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC125
Ref.Sonepar
43036
EAN
3250612531257
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
76.3 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
58 mm
Kit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 1200mm de alto. Para unir dos armarios horizontalmente y cuenta con protección clase I. Además, este mecanismo se enmarca dentro de la gama Serie quadro4, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


