HAGER - Kit uniones 2 armarios horizontales altura 1350 - FC126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 76.3 mm
Altura - 1350 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FC126
Ref.Sonepar
43037
EAN
3250612531264
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
76.3 mm
Altura:
1350 mm
Profundidad:
58 mm
Kit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 1350mm de alto. Para unir dos armarios horizontalmente y cuenta con protección clase I. Además, este mecanismo se enmarca dentro de la gama Serie quadro4, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.


