HAGER - Kit uniones 2 armarios horizontales altura 450 - FC120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FC120
Ref.Sonepar
43031
EAN
3250612531202
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
76.3 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


