HAGER - Kit uniones 2 armarios horizontales altura 750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 76.3 mm
Altura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FC122
Ref.Sonepar
43033
EAN
3250612531226
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
76.3 mm
Altura:
750 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


