HAGER - Kit uniones 2 armarios horizontales altura 900 - FC123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 76.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC123
Ref.Sonepar
43034
EAN
3250612531271
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
76.3 mm
Altura:
900 mm
Profundidad:
58 mm
Kit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 900mm de alto. Para unir dos armarios horizontalmente y cuenta con protección clase I. Además, este mecanismo se enmarca dentro de la gama Serie quadro4, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.


