HAGER - Kit uniones 2 armarios verticales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 100 mm
Altura - 210 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC230
Ref.Sonepar
43030
EAN
3250612532308
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
100 mm
Altura:
210 mm
Profundidad:
8 mm
Kit de asociación vertical de 2 armarios Quadro4 indicado para unir dos armarios verticalmente. Este kit fabricado en acero dispone de protección clase I. Además, este mecanismo se enmarca dentro de la gama Serie quadro4, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


