HAGER - Kit uniones armario horizontales - FM635
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 340 mm
Altura - 340 mm
Profundidad - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM635
Ref.Sonepar
54609
EAN
3250612636358
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
340 mm
Altura:
340 mm
Profundidad:
30 mm
Kit de asociación horizontal de armarios quadro5 con junta adhesiva para aseguramiento de IP. Así, este kit para asociación horizontal se enmarca dentro de la serie Quadro5, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.


