HAGER - Lámpara neon con terminal N 230V 1mA gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Blanco
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1675
Ref.Sonepar
97858
EAN
4011334282730
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
0.001 A
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


