HAGER - Led alumbrado " I " 230V roja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED
Lámpara, color - Rojo
Tipo de portalámparas - Otros
Corriente nominal - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WUZ695
Ref.Sonepar
869877
EAN
3250617026956
Tipo de lámpara:
LED
Lámpara, color:
Rojo
Tipo de portalámparas:
Otros
Corriente nominal:
0 A
Led de alumbrado "I" fabricado a partir de cobre en color rojo. Entre sus características eléctricas, presenta una tensión nominal de 230V y una potencia consumida de 0,1W. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa ser clipado. Este producto se establece dentro de una gama de interruptores y enchufes denominada Kallysta, diseñados para controlar y automatizar la instalación eléctrica y multimedia de una vivienda.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


