HAGER - Limitador sobretensión 3P+N 40kA 440V 60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 400 V
Tensión continua máxima CA - 275 V
Tensión continua máxima CC - 0 V
Voltaje máx. PV - 0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPN440D
Ref.Sonepar
132632
EAN
3250615660275
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
275 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.2 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


