HAGER - Limitador sobretensión monobloc 1P+N 15kA clase II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 15 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 275 V
Tensión continua máxima CC - 0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPM215D
Ref.Sonepar
84640
EAN
3250615660817
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
15 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
275 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


