HAGER - LUM.CATLI 3 CUAD.EMP.MO.D.283X94MM NG/NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPB208D
Ref.Sonepar
1035894
EAN
3250615515438
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
8 kA
Tensión nominal CA:
415 V
Tensión continua máxima CA:
275 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
0.9 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
0.9 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
125 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
80 A
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
25 kA
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


