HAGER - Mando distancia quicklink con 2 entradas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 83 mm
Anchura - 46.5 mm
Profundidad - 15.8 mm
Unidireccional - sí
Bidireccional - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TU402
Ref.Sonepar
152411
EAN
3250616014022
Altura:
83 mm
Anchura:
46.5 mm
Profundidad:
15.8 mm
Unidireccional:
sí
Bidireccional:
no
Mando distancia quicklink con 2 entradas. Ostenta una frecuencia de transmisión de 868MHz y una potencia de transmisión menor a 10mW. Cuenta con una autonomía y vida útil de 5 años. Se presenta con unas dimensiones de 83x46,5x15,8mm. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación Quicklink, un modo de configuración sin herramientas, ordenador o formación.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


