HAGER - Mando embrague con 3 posiciones para HI460/464

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Mando embrague con 3 posiciones para HI460/464

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ampliación del eje - no

  • Con interbloqueo de puertas - sí

  • Bloqueable - sí

  • Con tirador rojo/amarillo - no

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HZI003

Ref.Sonepar

775014

EAN

3250613362393

Con ampliación del eje:

no

Con interbloqueo de puertas:

sí

Bloqueable:

sí

Con tirador rojo/amarillo:

no

Grado de protección (NEMA):

Otros

Mando embrague de 3 posiciones para HI460 a HI464. Este accesorio de color gris dispone de una altitud de 2000m y del grado de protección IP65. Además, junto a este mando de la serie HI400, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER