HAGER - Mando motor para interruptor automático x630/P630 24-48V DC con Auto-Reset

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...48 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HXW040H

Ref.Sonepar

982975

EAN

3250613200817

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...48 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Mando motor para interruptor automático x630/P630 sin llave y cuenta con una tensión de 24-48V DC. Este mando auto-reset se caracteriza por ser compatible con el enclavamiento mecánico o por cable. Así, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de accesorios para interruptores automáticos e interruptores de maniobra seccionadores P630.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER