HAGER - MANDO ROTATIVO BLOQUEABLE GUARDAMOTOR

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - MANDO ROTATIVO BLOQUEABLE GUARDAMOTOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MZ532N

Ref.Sonepar

1071386

EAN

3250614560231

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

Grado de protección (NEMA):

1

Aparellaje eléctrico. Interruptor y conmutador manual. Contactores y relés térmicosMando rotativo bloqueable guardamotor

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER