HAGER - Mando rotativo R1/R3 para regulador rotativo negro brillo

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Mando rotativo R1/R3 para regulador rotativo negro brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11372045

Ref.Sonepar

647238

EAN

4011334365419

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

58.1 mm

Altura:

10 mm

Profundidad:

10 mm

Mando rotativo para regulador rotativo fabricado en color negro. Entre sus dimensiones, presenta un eje de 4mm de diámetro. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación por inserción. Este modelo pertenece a una gama de productos llamada Berker R.1, R.3, diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER