HAGER - MARCO 1E CON TAPA+IP44 INTEGRO GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Número de unidades horizontales - 7038
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 1
Con rejilla de montaje - no
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
918282597
Ref.Sonepar
959039
EAN
4011334239925
Número de unidades:
1
Número de unidades horizontales:
7038
Número de módulos horizontales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Libre de halógenos:
no
RAL-número (semejante):
59.5
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Anchura:
59.5 mm
Altura:
59.5 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Anchura integrada:
42.5 mm
Diámetro del agujero (abertura):
59.5 mm


