HAGER - Marco 2100x700-1000 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 700 mm
Altura - 2100 mm
Profundidad - 25 mm
Posición de montaje - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN2170AF
Ref.Sonepar
1202855
EAN
3250610013458
Modelo:
Otros
Anchura:
700 mm
Altura:
2100 mm
Profundidad:
25 mm
Posición de montaje:
Puerta
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7042
Marco de acabado, qudro evo, 2100x700-1000 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


